Motion
B602200
Bagues sans clé - série B106 , 2.0000 po DI, 3.1500 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI03046890
N° MFRB602200
Prix102.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bagues sans clé - série B106 , 2.0000 po DI, 3.1500 po OD, 1.3580 po LTB
N° D’ARTICLE MI03046890
N° MFRB602200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix102.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Axial Motion
    Aucun
  • Taille du boulon
    M8 x 25
  • Diamètre à l’alésage
    2.0000 po
  • Taille de l’alésage
    2.0000 po
  • Pression de contact du moyeu
    17214 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3580 po
  • Poussée transmise maximale
    16094 lb
  • Extérieur Diamètre  
    3.1500 po
  • Longueur totale
    1.3580 po
  • Taille de la vis
    M8 x 25
  • Poids
    1.700 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Couple d’installation
    30 pi-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    B602200
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    1341 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    7
  • Série
    B106
  • Force axiale transmissible
    16094 lb
  • CUP_NON
    662345044400

Aperçu

Description du fabricant
B602200 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ DE B106 2 PO
  • Fournit une connexion haute capacité sans jeu entre l’arbre et le moyeu grâce à un ajustement d’interférence mécanique
  • Convient mieux aux applications où aucun mouvement axial du composant monté par rapport à l’arbre pendant le serrage n’est essentiel et le montage encastré n’est pas important (le composant se monte contre la bride de la bague)
  • Conception conique simple et peu profonde avec filetages poussoirs intégrés
  • Concentricité exceptionnelle
  • Manchon d'entretoise intégré en option pour monter les composants à moyeu étroit
  • Aucun mouvement axial pendant l’installation
  • Conforme à la norme RoHS
  • Un véritable jeu sans retour signifie moins de temps d’arrêt de l’équipement
  • Possibilité de montage sur des rainures de clavette existantes
  • Ajustement axial et radial complet
  • Installation, réglage et retrait simples
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon