Motion
BT1B  329270/Q

SKF
BT1B 329270/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.7717 po de diamètre, 2.8347 po de diamètre extérieur, 0.7209 po de largeur de cône, 0.7209 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI03046945
N° MFRBT1B 329270/Q
Prix80.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
BT1B 329270/Q

Assemblage complet de roulement à rouleaux coniques - 1.7717 po de diamètre, 2.8347 po de diamètre extérieur, 0.7209 po de largeur de cône, 0.7209 po de largeur de coupelle
N° D’ARTICLE MI03046945
N° MFRBT1B 329270/Q
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
Prix80.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.7717 po
  • Diamètre extérieur
    2.8347 po
  • Largeur totale
    0.7188 po
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • CUP_NON
    7316571304090

Aperçu

Description du fabricant
BT1B329270/Q BRG