Motion
CS-1760-14.5-10-SP-STS

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-1760-14.5-10-SP-STS

Échangeur de chaleur - série CS, 1 passe, 8.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 14.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.625 po, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 4.000 , coquille Max Flow 240 gal/min / tube de 220.0 gal/min, coquille en acier, tube en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI03046981
N° MFRCS-1760-14.5-10-SP-STS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AMERICAN INDUSTRIAL HEAT
CS-1760-14.5-10-SP-STS

Échangeur de chaleur - série CS, 1 passe, 8.13 po de diamètre de coquille, espacement de déflecteur de 14.500 po, diamètre de tube de refroidissement de 0.625 po, côté coquille NPT 3.000 , côté tube NPT 4.000 , coquille Max Flow 240 gal/min / tube de 220.0 gal/min, coquille en acier, tube en acier inoxydable, bouchon en fonte, déflecteur en aluminium / acier, joint d’étanchéité Hypalon
N° D’ARTICLE MI03046981
N° MFRCS-1760-14.5-10-SP-STS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Espacement du déflecteur
    14.500 po
  • Diamètre du tube de refroidissement
    0.625 po
  • Taille de l’orifice de drainage
    0.500 NPT
  • Espacement des trous de montage
    7.00 po
  • Longueur totale
    67.47 po
  • Taille du port - Côté coquille
    NPT 3.000
  • Taille du port - Côté tube
    NPT 4.000
  • Diamètre de la coquille
    8.13 po
  • Poids
    260.00 lb

Détails

  • Matériau du déflecteur
    Aluminium/acier
  • Matériau du bouchon d’extrémité
    Fonte
  • Débit - Côté coquille
    240 gal/min
  • Débit - Côté tube
    30.0 à 220.0 gal/min
  • Matériau du joint
    Hypalon
  • Catalogue du fabricant
  • Température de fonctionnement maximale
    150 psi (tube), 300 psi (coquille)
  • Matériau du support de montage
    Acier
  • Nombre de laissez-passer
    1
  • Liste des pièces
  • Joint de bouchon de rechange
    302-1005 Hypalon, 302-1015 Durlon
  • Support de pied de rechange
    205-0161
  • Remplacement du bouchon d’entrée et de sortie à un pas
    205-0002 Fonte
  • Anode en zinc de remplacement
    301-0003
  • Série
    CS
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Matériau de la tubulure
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
CS1760-14.5-10-SP-STS APRÈS REFROIDISSEMENT
  • Fiche technique générée par ordinateur disponible pour toutes les applications
  • Construction en acier ou en acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement pour les tubes 150 PSI
  • Pression de fonctionnement pour la coquille 300 PSI
  • Température de fonctionnement 300 °F
  • Peut être personnalisé pour s’adapter à toutes les applications
  • Refroidissement : systèmes d’alimentation en fluides, concasseurs de roches, presses, cisailles, équipement de lubrification pour machines à papier, entraînements par engrenages, transmissions marines, etc.

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif