Motion
FB-22 LO

SEALMASTER
FB-22 LO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI03046983
N° MFRFB-22 LO
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
FB-22 LO

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/8 po, montage sur support 3-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité en feutre
N° D’ARTICLE MI03046983
N° MFRFB-22 LO
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    2.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/8 po
  • Largeur du boîtier
    1.4688 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6875 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6875 po
  • Longueur totale Diamètre  
    6.1250 po
  • Largeur totale
    1.8750 po

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier/oxyde noir
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    712460
  • Type de montage
    Support 3-Bolt
  • Plage de température de fonctionnement
    220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Roulement de rechange
    2-16
  • Type de joint
    Joint en feutre
  • Série
    FB
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
FB-22 LO BRIDE 3-BOLT AVEC LO-DRAG
  • Avec joint Flinger
  • Graisse GoldPlex-HP

Vous pourriez également aimer