Motion
IR 70X80X54

SKF
IR 70X80X54

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 54 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03047113
N° MFRIR 70X80X54
Prix283.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
IR 70X80X54

Bague intérieure de roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 70 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 54 mm, acier chromé
N° D’ARTICLE MI03047113
N° MFRIR 70X80X54
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
Prix283.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    54 mm
  • Poids
    1.17 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    L'IR 70X80X54 est une bague interne de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d'alésage de 70 mm, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 54 mm, pesant 1.17 lb.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou de lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577127358
  • Matériel
    Acier chromé
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    IR
  • CUP_NON
    7316577127358

Aperçu

Description du fabricant
IR ANNEAU INTERNE 70 X 80 X 54