Motion
35X54X8  HMSA7 R

CR SEALS (SKF)
35X54X8 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03047378
N° MFR35X54X8 HMSA7 R
Prix18.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CR SEALS (SKF)
35X54X8 HMSA7 R

Joint d'huile à double lèvre - solide, diamètre de tige de 35 mm, diamètre extérieur de 54 mm, largeur totale de 8 mm, conception HMSA7 , matériau pour lèvre en caoutchouc nitrile (NBR)
N° D’ARTICLE MI03047378
N° MFR35X54X8 HMSA7 R

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix18.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    54 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Conception de cas
    Diamètre extérieur en caoutchouc
  • Boîtier
    Acier recouvert de caoutchouc
  • Anneaux en V compatibles
    400350;400351;400354;400355
  • Manchons d’usure compatibles
    99139;99820
  • Description de la construction
    Joint d’étanchéité à l’huile
  • Type de conception
    HMSA7
  • Méthode d’installation
    Ajustement de la presse du boîtier
  • Matériau pour les lèvres
    Caoutchouc nitrile (NBR)
  • Type de lèvres
    Helix-CCW du côté air
  • Type de lubrifiant
    Huile ou graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    085311309172
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Joints CR (SKF)
  • Nombre de lèvres
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Tolérance de pression
    7 psi
  • Type de joint
    Joint d'arbre rotatif/joint d'arbre radial
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Matériau du ressort
    Acier au carbone
  • Type de ressort
    Ressort de jarretière
  • Application typique
    Boîtes de vitesses, transmissions, moteurs, réducteurs de vitesse, extrémités de roue, rouleaux

Aperçu

Description du fabricant
35X54X8 HMSA7 R JOINT EN NITRILE DOUBLE

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif