Motion
C03600380500M

AS RAYMOND
C03600380500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 34.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03051069
N° MFRC03600380500M
Prix2.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AS RAYMOND
C03600380500M

Compression Spring - Music Wire Material, End Type - Ground, 0.3600 in OD, 0.5000 in Length, 0.0380 in Wire Size, 34.1000 lb/in Spring Rate
N° D’ARTICLE MI03051069
N° MFRC03600380500M
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
Prix2.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    0.5000 po
  • Diamètre extérieur
    0.3600 po
  • Poids
    0.00217 lb
  • Taille du fil
    0.0380 po

Détails

  • Type de fin
    Mise à la terre
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    C03600380500M
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    34.1000 lb/po
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
C0360-038-0500M RESSORT DE COMPRESSION

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif