Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Fermé Largeur11 mm
- Ouvert Largeur17 mm
- Longueur totale55 mm
- Largeur totale70 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesCes préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint. La conception à trois doigts de la MHS3 la rend idéale pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’une machine-outil.
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt3 Doigt standard (modèle à talon compensé et à came)
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2204 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po2187 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale87 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 87 psi
- Plage de température de fonctionnement14 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
Aperçu
- Utilise une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée
- La petite taille des unités les rend bien adaptées aux applications de prélèvement et de mise en place à l’extrémité du bras ou à l’espace restreint
- La conception à trois doigts le rend idéal pour saisir des objets ronds et charger ou décharger des articles du mandrin d’un machine-outil