Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.220 po
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.709 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille1.220 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricant52653
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- SérieHZ
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051526537