Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.140 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.709 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Longueur totale10 pi
- Diamètre de la broche0.234 po
- Longueur de la goupille1.140 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Résistance à la traction12500 lb
- Poids1.410 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant52649
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens160
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051526490
Aperçu
- Prix par pied
- Longueur totale 10 pi