Motion
80 D/LIAISON DÉCALÉE COULEUR ARGENT CR

TIMKEN DRIVES LLC
80 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR

Maillon coudé - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059126
N° MFR80 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR
Prix67.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
80 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR

Maillon coudé - pas : 80 / 1 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059126
N° MFR80 D/OFFSET LINK SILVER SHIELD CR
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
Prix67.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.406 po
  • Taille et pas de la chaîne
    80 / 1 po
  • Largeur intérieure
    0.627 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.313 po
  • Longueur de la goupille
    1.406 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    80 / 1 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32435
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité thermiquement / Écran argenté
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    CR
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051324355

Aperçu

Description du fabricant
DRV-80-1 CR DE LIAISON DE DÉSACTIVATION;32435 80 D/ARRÊT