Motion
NAR825-N12G
Régulateur d’air piloté - 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI03059274
N° MFRNAR825-N12G
Prix271.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur d’air piloté - 7 à 120 psi
N° D’ARTICLE MI03059274
N° MFRNAR825-N12G
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
Prix271.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    80
  • Hauteur totale
    216.9 mm
  • Longueur totale
    126 mm
  • Poids
    5.50 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de consigne maximale
    120 psi
  • Température de fonctionnement min.
    23 °F
  • Pression minimale réglée
    7 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    23 à 140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Manomètre
    Guage G46-10-02
  • Manomètre inclus
    Jauge G46-10-02
  • Type de produit
    Régulateurs d’air pilotés
  • Pression d’épreuve
    220 psi
  • Série/système
    NAR-Pilot
  • Définir la plage de pression
    7 à 120 psi

Aperçu

Description du fabricant
NAR825-N12G PREC REG 1-1/4" NPT

Vous pourriez également aimer