Motion
NU217WC3
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03059438
N° MFRNU217WC3
Prix822.41 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 85 mm, DI 150 mm, largeur 28 mm, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI03059438
N° MFRNU217WC3
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
Prix822.41 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    85 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    150 mm
  • Poids
    3.97 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482500000
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176050855
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    029176050855

Aperçu

Description du fabricant
NU217W C3
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon