Motion
T3F3-PV
Bouchon hydraulique Série T - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI03059460
N° MFRT3F3-PV
Prix27.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique Série T - Corps en acier, vanne à clapet, 3/8 po NPTF, filetage femelle 3/8 – 18 , 10000 psi, 3/8 po de diamètre de corps, joint en nitrile et Hytrel®
N° D’ARTICLE MI03059460
N° MFRT3F3-PV

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/8 – 18 NPTF
  • Taille du corps
    3/8 po
  • Hexagonales
    0.94 po
  • Longueur
    1.53 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    36800 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 3/8 po. NPTF, 3/8 – 18
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Nitrile et Hytrel®
  • Interchange standard
    ISO 7241-A
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    3/8 po
  • Type de vanne
    Soupape à champignon
  • Pression de service
    10000 psi
  • Plage de pression de service
    6001 à 15000 psi

Aperçu

Description du fabricant
T3F3-PV MAMELON

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?où 1 signifie Pas du tout bon et 5 signifie Très bon