Spécifications
Dimensions
- Taille de la cabine1/2
- Pour le diamètre maximal de la roue14 po
- Pour le diamètre min. de la roue11 po
- Angle inclus60.00 °
- Longueur1-7/16 po
- Diamètre de la tige7/16 po
Détails
- Quantité du colis1
- Type de pointPoint unique
- Type de rayonConvex
- RéinitialisationNon réinitialisable