Motion
KHR204
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03061328
N° MFRKHR204
Prix34.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à insertion de bille - Alésage cylindrique, DI 20 mm, verrouillage du collet excentrique
N° D’ARTICLE MI03061328
N° MFRKHR204
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
Votre prix34.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    31 mm
  • Anneau extérieur Largeur  
    14 mm
  • Extérieur Diamètre  
    47 mm
  • Largeur totale
    31 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier AISI 52100
  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type de service
    Service moyen
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1310 kgf
  • Capacité de charge statique radiale
    680 kgf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    KHR200
  • CUP_NON
    0808250100446

Aperçu

Description du fabricant
KHR204 20MM COL ÉCCENTRIQUE BRG

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif