Motion
BARRE LATÉRALE DROITE C16B-2

PEER CHAIN
C16B-2 STRAIGHT SIDEBAR

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03061331
N° MFRC16B-2 STRAIGHT SIDEBAR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PEER CHAIN
C16B-2 STRAIGHT SIDEBAR

Chaîne à rouleaux - British Standard Series, pas de 16B / 1 po, rivetée, 2 fils, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03061331
N° MFRC16B-2 STRAIGHT SIDEBAR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Résistance à la traction
    pi-lb
  • Poids
    lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    16B / 1 po
  • Chaîne standard
    ISO
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Caractéristiques de l’application de résistance
    Non résistant à la corrosion
  • Série
    Norme britannique

Aperçu

Description du fabricant
BARRE LATÉRALE DROITE C16B-2
  • Toutes les chaînes de rouleaux PAIR intègrent des rouleaux pleins améliorant la rotation sur la bague tout en réduisant les charges d’impact sur la dent du pignon pendant le fonctionnement.
  • Tous les composants de la chaîne sont traités thermiquement pour obtenir une résistance maximale et une plus grande résistance à l’usure.
  • Toutes les chaînes à rouleaux PEER sont préchargées pendant le processus de fabrication afin de minimiser l’allongement initial.
  • La lubrification par immersion à chaud assure une lubrification à 100 % de tous les composants de la chaîne pour prolonger la durée de vie utile et réduire les coûts d’entretien.
  • La chaîne en option PEER Quest utilise des bagues solides monoblocs formées à froid qui améliorent la résistance à l’usure et offrent une résistance supérieure à l’allongement.
  • La chaîne série lourde en option comprend des plaques plus épaisses pour une plus grande résistance et durabilité.
  • Le placage de zinc ou de nickel en option PEER avant l’assemblage de la chaîne offre une résistance à la corrosion améliorant la durée de vie et les performances de la chaîne.

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif