Motion
D4F4-B
Fiche pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03061359
N° MFRD4F4-B
Prix8.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Fiche pneumatique série DF - Corps en laiton, 1/2 po NPTF, filetage femelle 1/2 – 14 , 500 psi, 1/2 po de taille de corps, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI03061359
N° MFRD4F4-B

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix8.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 NPTF
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1 po
  • Longueur
    2.27 po
  • Poids
    0.200 lb

Détails

  • Application
    Pneumatique
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Pression d’éclatement
    10500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. NPTF, 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    NPTF femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Dixon Valve & Coupling Company, LLC
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    Industriel
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    500 psi
  • Plage de pression de service
    351 à 700 psi

Aperçu

Description du fabricant
BOUCHON EN LAITON À FILETAGE FEMELLE D4F4-B

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif