Motion
LFR-1/4-D-5M-MINI

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-MINI

162719 LFR-1/4-D-5M-MINI RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI03061826
N° MFRLFR-1/4-D-5M-MINI
Prix197.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FESTO CORPORATION
LFR-1/4-D-5M-MINI

162719 LFR-1/4-D-5M-MINI RÉGULATEUR
N° D’ARTICLE MI03061826
N° MFRLFR-1/4-D-5M-MINI

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix197.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.014 lb

Détails

  • Accessoires
    Support de montage, boulon fileté, verrou du régulateur, écrou hexagonal
  • Type d’expert en sinistres
    Bouton rotatif avec détente
  • Débit d’air
    42.38 scfm
  • Matériau du corps
    Zinc moulé sous pression
  • Type de liquide
    Air comprimé, gaz inerte
  • Température de fonctionnement maximale
    140 °F
  • Débit d’air maximal
    42.38 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Normes respectées
    Conforme aux normes RoHS, VDMA24364-B1, B2-L

Aperçu

Description du fabricant
162719 LFR-1/4-D-5M-MINI RÉGULATEUR