Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre12 mm
- Extérieur Diamètre32 mm
- Global Largeur0.5000 po
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureJoint unique et blindage unique
- Description87501 BRG
- Description longueLe roulement à billes à rainure radiale/profonde 87501 présente un diamètre d'alésage de 12 mm, un alésage droit, un joint unique et une fermeture de blindage unique, un diamètre extérieur de 32 mm et une largeur de 0.5000 mm.
- Numéro de catalogue du fabricant87501
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106988120