Motion
6226-2Z-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03062259
N° MFR6226-2Z-C3
Prix1,615.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 130 mm de diamètre intérieur, 230 mm de diamètre extérieur, 40 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI03062259
N° MFR6226-2Z-C3
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
Prix1,615.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    6226-2Z-C3
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6226-2Z-C3 présente un diamètre d'alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture à double blindage, un diamètre extérieur de 230 mm et une largeur de 40 mm.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6226-2Z-C3
  • Rpm max.
    3250 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    177000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    146000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Série
    62
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • CUP_NON
    4026677675484

Aperçu

Description du fabricant
6226-2Z-C3