Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.2500 po
- Diamètre de la tête0.7500 po
- Largeur de la tête0.281 po
- Taille du filetage1/4-28
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable chromé
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Type d’extrémité de tigeFemme
- Normes respectéesAMS-5630, AMS-5643
- Direction du filetageMain gauche
- CUP_NON190029050442