Motion
SG-6E
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03062342
N° MFRSG-6E
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige filetée à gauche femelle - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.3750 po, taille du filetage de la tige : 3/8-24 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03062342
N° MFRSG-6E
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.3750 po
  • Diamètre de la tête
    1.0000 po
  • Largeur de la tête
    0.406 po
  • Taille du filetage
    3/8-24

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable chromé
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Normes respectées
    AMS-5630, AMS-5643
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • CUP_NON
    190029050480

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H SG-6ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer