Motion
SG-8E
SG - Extrémité de tige filetée femelle gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03062343
N° MFRSG-8E
Prix514.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
SG - Extrémité de tige filetée femelle gauche - Qualité : précision, diamètre de l'alésage : 0.5000 po, taille du filetage de la tige : 1/2-20 po, sans entretien/autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI03062343
N° MFRSG-8E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix514.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    0.9375 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 po
  • Diamètre de la tête
    1.3125 po
  • Largeur de la tête
    1/2 po
  • Angle de désalignement
    12 °
  • Taille du filetage
    1/2-20
  • Poids
    0.33 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 440C
  • Grade
    Précision
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    12527 lb
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Série
    SG
  • Normes respectées
    AMS 5630, AMS 5643
  • Direction du filetage
    Main gauche
  • Type de fil
    UNF
  • CUP_NON
    190029050527

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE FEMELLE G/H SG-8ET SS AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer