Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la bille0.9375 po
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la tête1.3125 po
- Largeur de la tête1/2 po
- Angle de désalignement12 °
- Taille du filetage1/2-20
- Poids0.25 lb
Détails
- Matériau de la billeAcier inoxydable 440C
- GradePrécision
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type de lubrificationAuto-lubrification
- Type de produitExtrémités de tige sphériques
- Matériel de courseAcier inoxydable
- Capacité de charge statique radiale12527 lb
- Type d’extrémité de tigeHomme
- SérieSM
- Normes respectéesAMS 5630, AMS 5643
- Direction du filetageMain droite
- Type de filUNF
- CUP_NON190029050749