Spécifications
Dimensions
- Bore Diameter32 mm
- Hauteur totale49.5 mm
- Longueur totale65 mm
- Largeur totale45 mm
- Taille du portM5x0.8
- Force de traction à 100 lb/po2422 N
- Force de poussée à 100 lb/po2563 N
- Accident vasculaire cérébral25 mm
Details
- Détails supplémentairesLe CQM est un cylindre compact intégré avec une tige de guidage et une plaque. La série est disponible en tailles d'alésage 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100mm . La précision non rotative est de 0.2 ou moins. La série CQM permet de monter une pièce directement sur la plaque d’outillage. Les interrupteurs automatiques peuvent être montés/retirés même lorsque la plaque est rétractée.
- RoulementsRoulement coulissant
- Type de cylindre compactTige de guidage
- Pays d’origineJP
- Type de coussinPare-chocs en caoutchouc
- Série de cylindresCQM
- Type de cylindre guidéCompact robuste
- Catalogue du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale+1 Mpa2
- Pression de fonctionnement minimale+0.1 MPa
- Type de montageTrous traversants
- Plage de pression de fonctionnement+0.1 à +1 MPa
- Plage de température de fonctionnement-10 à +70 °C
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme
- Filetage de port standardISO
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
- Pression d’épreuve+1.5 MPa
- Sexe de la tigeFemme
- Type de tigeTige unique
- SérieCQM
Aperçu
Description du fabricant
CQMB32-25 CYLINDRE
- Cylindre compact de type tige de guidage
- Tailles d’alésage (mm) : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100
- Courses standard (mm) : 5 à 100
- 4 fois la résistance de charge latérale du CQ2K
- Précision non rotative de 0.2 ou moins
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité