Spécifications
Détails
- Type de produitCylindres pneumatiques compacts
Aperçu
Description du fabricant
CXTL32-50B CYLINDRE
- Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40 mm
- Plage de course réglable standard : 10 mm (toutes les tailles d'alésage)
- X138 en option, plage de course réglable : 26 mm (alésage 12, 16 );
- 28 mm (alésage 20, 25 ); 44 mm (alésage 32 ); 40 mm (alésage 40 )
- Option d’amortisseur de chute
- Capacité d’interrupteur automatique
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité