Motion
CHÊNE 60 SGT

TIMKEN (FAFNIR)
YAK 60 SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03063509
N° MFRYAK 60 SGT
Prix353.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
YAK 60 SGT

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 60 mm, matériau en fonte, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03063509
N° MFRYAK 60 SGT
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
Prix353.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.6875 po
  • Largeur de la base
    2-3/8 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    7.4063 po
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Hauteur totale
    5.4063 po
  • Longueur totale
    9.4375 po
  • Largeur totale
    2.5625 po
  • Poids
    9.86 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro CUP du fabricant
    013992133298
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    13200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8000 lbf
  • Roulement de rechange
    GYE60KRRB
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    CHÊNE
  • CUP_NON
    013992133298

Aperçu

Description du fabricant
60 SGT PIL NOIR YAK

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté