Motion
HP1505-36IN

REXNORD INC
HP1505-36IN

Chaîne HP1505-36 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI03063524
N° MFRHP1505-36IN
Prix266.99 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
HP1505-36IN

Chaîne HP1505-36 Rexnord MatTop® série 1505
N° D’ARTICLE MI03063524
N° MFRHP1505-36IN
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
Prix266.99 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Chaîne ou vol Largeur  
    36.0000 po
  • Chaîne Pas  
    0.59 po
  • Rayon de rétroflexion minimum
    1 po
  • Poids
    0.19 lb
  • Poids par pied
    1.3 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    HP1505 36 Inch Wide MatTop® Chain with Polypropylene Pins Molded In Brown High Performance Material
  • Matériau de la chaîne de base
    HP
  • Matériau de la chaîne
    Brun Haute Performance
  • Type de chaîne
    Chaînes MatTop
  • Style de composant
    Course droite
  • Couleur de vol
    Brun Haute Performance
  • Matériel de vol
    HP
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -40 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +150 °F (humide), -40 à +180 °F (sec)
  • Matériau de la broche
    Polyester
  • Normes respectées
    FDA
  • CUP_NON
    793699473193

Aperçu

Description du fabricant
HP1505-36 HP1505-36
  • Chaîne MatTop® HP1505 36 po de large moulée dans un matériau brun haute performance et assemblée avec des goupilles en polyester