Spécifications
Dimensions
- Hauteur4 po
- Taille pour homme12 à 14
- TailleXl en oz
Détails
- Type de fermetureChaussures à enfiler
- CouleurJaune
- Type de chaussuresModèle à enfiler
- MatérielPVC
- Matériau de la semelle extérieurePVC
- Applications des fonctions de protectionProtection contre les produits chimiques, imperméable
- Caractéristiques de résistance au glissementPerforateurs et crampons
- Normes respectéesASTM F2413-05 M I/75 C/75
- Type d’orteilAcier
- CUP_NON081138352346
- Matériau supérieurPVC