Motion
837450
Frein d’étrier VC500 - Ressort/air, Coefficient élevé, montage vertical
N° D’ARTICLE MI03063980
N° MFR837450
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Frein d’étrier VC500 - Ressort/air, Coefficient élevé, montage vertical
N° D’ARTICLE MI03063980
N° MFR837450
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur face au frein lorsqu’elle est usée
    0.16 po
  • Épaisseur du disque
    0.50 po
  • Taille du port
    1/4 NPT

Détails

  • Dessin 2D
  • Durée de vie approximative des freins
    292 hp/h
  • Vol de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est usée
    38.600 po3
  • Volume de la chambre d’air de frein lorsqu’elle est neuve
    2.750 po3
  • Code de couleur du bord orienté vers le frein
    Violet
  • Zone efficace face au frein
    31.0 po2
  • Type de face de frein
    Coefficient élevé
  • Taux d’entrée thermique de crête de frein
    77.00 hp
  • Facteur de réponse du frein
    0.491
  • Série de freins
    VC500 Étrier
  • Rayon de travail du disque en entrée.
    WR=D/2-1.437 Pour disques de 12.000 po ou plus
  • Facteur de couple dynamique brisé
    3702 lb-pi
  • Facteur de couple dynamique d’origine
    2645 lb-pi
  • Engagement/libération
    Ressort/air
  • Trousse de revêtement
    837451
  • Finition
    Peinture acrylique noire
  • Fonction
    Arrêt, maintien, tension
  • Manuel d’instructions
  • Page de produit du fabricant
  • Liste des pièces de rechange du fabricant
  • Pression maximale
    120 psi
  • Couple de freinage statique maximal
    43023 po-lb avec un disque de 24.000 po
  • Pression de relâchement minimum
    60 psi
  • Configuration de montage
    Montage vertical
  • Conception ouverte ou fermée
    Ouvert
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Trousses de reconstruction
    837452
  • Contrôle recommandé
    940019 (4 voies N.F. 50-100 PSI), 940020 (4 voies N.F. 30-100 PSI)
  • Facteur de couple statique brisé
    4073 lb-pi
  • Facteur de couple statique d’origine
    2808 lb-pi
  • CUP_NON
    662284256506

Aperçu

Description du fabricant
837450 VC500 FREIN DE VECTEUR
  • Force de freinage et de serrage actionnée par ressort pour les machines industrielles exigeantes
  • Un couple nominal de 4785.9 Nm [42,350 po-lb] est maintenu tout au long de la durée de vie de la face de friction
  • Relâcher la pression à 4.1 bar [60 psi]
  • Ressort actionné pour la sécurité
  • Longue durée de vie
  • La conception de la tringlerie arrière augmente la force de serrage à mesure que les parements s’usent
  • Une unité haute performance compacte pour s’adapter aux espaces restreints des systèmes de convoyeurs automobiles, des grandes machines de conversion, des scieries et de nombreuses autres applications
  • 80 % plus petit que les anciens modèles
  • Maintient une sortie de couple constante sur toute la durée de vie du revêtement
  • Ne pas utiliser avec des disques montés horizontalement
  • Peut être libéré manuellement

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon