Motion
MC5.5-34

WARNER
MC5.5-34

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.7500 po, longueur de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI03064674
N° MFRMC5.5-34
Prix2,055.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WARNER
MC5.5-34

Embrayage mécanique à aimant permanent - Alésage de 0.7500 po, longueur de 82.55 mm
N° D’ARTICLE MI03064674
N° MFRMC5.5-34
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
Votre prix2,055.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Taille de l’alésage
    0.7500 po, 19.05 mm
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 po
  • Longueur totale
    82.55 mm

Détails

  • Type d'embrayage
    Aimant permanent
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Vitesse maximale
    1800 tr/min
  • Série
    MC
  • Série / Type
    MC
  • Plage de couple
    1 à 45
  • CUP_NON
    786582564078

Aperçu

Description du fabricant
MC5.5-3/4 POCHETTE MAGNÉTIQUE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté