Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale5.28 po
- Longueur totale8.47 po
- Largeur totale5.28 po
Détails
- Bride de montage réelleRoue, boulon 4 ; 108.0 [4.25] diam. pilote. 13.59 [.535] Dia. Trous sur 147.6 [5.81] Dia. Cercle de boulonnage. 127 [5.00] Dia. Pilote de montage arrière
- Arbre de sortie réelCône
- Type de port réelG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Débit continu75 L/min
- Déplacement18.71 po3/r
- Pression intermittente240 bars
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu191 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt - 4.25 po Pilote (5 po Pilote arrière)
- Configuration du portG 1/2 BSP Orifices droits - Orifices décalés
- Type de jointStandard
- Série2000 - Roue
- Type d’arbreCône
Aperçu
- Moteur à chute de pression le plus bas de l’industrie|Le moteur Geroler à haut rendement permet des économies d’énergie