Motion
MFS5307SB  3 7/16 ROULEAU À BRIDE BRG

REXNORD INC
MFS5307SB 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03068834
N° MFRMFS5307SB 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
Prix5,044.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
MFS5307SB 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux carré à quatre boulons - rouleau sphérique Brg., 3-7/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, collet concentrique double, roulement d’expansion (flottant), boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03068834
N° MFRMFS5307SB 3 7/16 FLANGE ROLLER BRG
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
Prix5,044.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    6.7188 po
  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    9.5000 po
  • Alésage Diamètre  
    3-7/16 po
  • Profondeur globale
    5-5/16 po
  • Global Hauteur  
    8.4375 po
  • Longueur totale Diamètre  
    8.4375 po
  • Poids
    45 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier double concentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Rpm max.
    1400 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    82000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91900 lbf
  • Type de joint
    Contact/Lèvre
  • Série
    5000
  • Normes respectées
    ANSI/ABMA STD 9-1990
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699454680

Aperçu

Description du fabricant
MFS5307SB FLG BLK FLTG W/PLT HD BRG