Motion
LAU09ARS+K1
Rail profilé de chariot à bille miniature - Série : LU, métrique, bloc standard, rail de 9 mm
N° D’ARTICLE MI03069008
N° MFRLAU09ARS+K1
Prix168.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rail profilé de chariot à bille miniature - Série : LU, métrique, bloc standard, rail de 9 mm
N° D’ARTICLE MI03069008
N° MFRLAU09ARS+K1
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
Prix168.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    9 mm
  • Hauteur totale
    10 mm
  • Longueur totale
    30 mm
  • Largeur totale
    20 mm

Détails

  • Type de bloc
    Bloc standard
  • Pays d’origine
    UK
  • Code d’harmonisation
    8482105012
  • Numéro CUP du fabricant
    029176394966
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +80 °C
  • Série
    LU
  • CUP_NON
    029176394966

Aperçu

Description du fabricant
LAU09ARS-K1 CHARIOT