Spécifications
Dimensions
- Diamètre maximal du rouleau5.75 po
Détails
- Détails supplémentairesLe papier hygiénique sans mandrin Compact® répond à vos besoins fondamentaux. Spécialement conçu pour s’adapter aux distributeurs de papier hygiénique GP Compact et augmenter la capacité de papier hygiénique tout en optimisant l’espace de stockage, ce papier hygiénique sans mandrin économique répondra à tous les besoins de vos clients et de vos employés. Compact® offre le confort d’une douceur à 2 épaisseurs avec une performance fiable sur laquelle vous pouvez compter. (Diamètre du rouleau 5.75 po)
- CouleurBlanc
- À utiliser avecGP#53757, GP#53772/01, GP#56743, GP#56744, GP#56746, GP#56747, GP#56748
- Page de produit du fabricant
- Nombre de feuilles par rouleau1500
- Pli2
- Rouleau ou feuillesRouleau
- Type de rouleau de papier hygiéniqueSans mandrin
- CUP_NON073310193786
Aperçu
- La grande capacité par rouleau réduit les appels de service pour remplir les distributeurs et réduit le risque d’épuisement
- L’emballage unique permet une réduction des déchets de 95 % en éliminant les boîtes de carton ondulé, les noyaux de rouleau et les emballages intérieurs
- 100 % d’utilisation de papier hygiénique aide à éliminer le gaspillage de rouleaux et vous fait économiser de l’argent
- Conforme à la norme EPA pour la teneur en fibres recyclées
- Une variété d’options de distribution pour répondre à vos besoins et améliorer la perception du client de l’installation