Motion
76F-106-01
Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 1000 psi max., 1-1/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03069128
N° MFR76F-106-01
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille 2-Way Apollo® – 2-Way, 1000 psi max., 1-1/4 NPT orifice, corps en acier inoxydable A351-CF8M , poignée à levier
N° D’ARTICLE MI03069128
N° MFR76F-106-01
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1-1/4 NPT
  • Taille de la vanne
    1-1/4 NPT
  • Poids
    5.1

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable A276-316SS ou A351-CF8M
  • Matériau du corps
    Acier inoxydable A351-CF8M
  • Style de carrosserie
    2 pièces
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    125 Cv
  • Direction du débit
    2-Way
  • Matériau de la poignée
    Acier inoxydable 304 avec poignée en vinyle
  • Style de poignée
    Poignée à levier
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    1000 psi
  • Cote de pression des médias
    Eau froide - 1000 psi, vapeur - 150 psi
  • Style de transfert
    Port complet
  • Matériau du siège
    RPTFE
  • Normes
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Normes respectées
    Conforme à la norme MSS SP-110
  • Matériau de la tige
    Acier inoxydable A276-316
  • Matériau du joint de tige
    MPTFE
  • Matériau du corps de vanne
    Acier inoxydable A351-CF8M

Aperçu

Description du fabricant
VANNE DE 76F-106-01 1-1/4 PO
  • Composants de l’investissement
  • Sièges renforcés
  • Tige résistante à l’éclatement
  • Presse-étoupe réglable
  • Levier et écrou en acier inoxydable
  • Protection contre les incendies selon la norme API 607 (nécessite -24 suffixe)
  • Conforme aux normes NACE MR0175 (2000) et MR0103 (2012)
  • CSA CGA 3.16-M88 (nécessite le suffixe « GS »)
  • NSF/ANSI 61 Section 8, Annexe G (1/4” à 2”)
  • NSF/ANSI 372 – Composants du système d’eau potable – Teneur en plomb