Motion
02-199380
FCV7-10-K-8H-10 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI03069129
N° MFR02-199380
Prix112.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FCV7-10-K-8H-10 Vanne de régulation de débit
N° D’ARTICLE MI03069129
N° MFR02-199380
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
Prix112.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    3.38 po
  • Longueur totale
    2.00 po
  • Largeur totale
    1.25 po
  • Taille du port
    SAE 8 (3/4–16 UNF)

Détails

  • Action
    Contrôle du débit
  • Type de régulation de débit
    Contrôle du débit
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Débit maximum
    12 gal/min
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N

Aperçu

Description du fabricant
FCV7-10-K-8H-10 VANNE
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact

You May Also Like

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon