Spécifications
Dimensions
- Longueur3.4
- Longueur de fonctionnement maximale2 m
- Diamètre intérieur du tube4 mm, 0.158 po
- Diamètre extérieur du tube6 mm, 0.236 po
Détails
- Pression d’éclatementConsultez le tableau des caractéristiques d’éclatement en cliquant sur le lien du catalogue du fabricant
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionAir seulement
- Type de liquideAir
- DuretéRive A 95
- Catalogue du fabricant
- Température de fonctionnement maximale140 °F
- Température de fonctionnement min.-4 °F
- Nombre d’enroulements de bobine par tube Len54
- Nombre de tubes1
- Pression de fonctionnement à température ambiante116 psi
- Matériau du tubePolyuréthane
- Applications typiquesAir à usage général