Motion
BWC23-6MM X 6MM

LOVEJOY INC
BWC23-6MM X 6MM

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 15 mm, longueur de 23 mm, aluminium
N° D’ARTICLE MI03069785
N° MFRBWC23-6MM X 6MM
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
BWC23-6MM X 6MM

Raccord d’arbre à soufflet - à pince, diamètre extérieur de 15 mm, longueur de 23 mm, aluminium
N° D’ARTICLE MI03069785
N° MFRBWC23-6MM X 6MM
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage - Côté 1
    6 mm
  • Alésage - Côté 2
    6 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    7 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.2 °
  • Mauvais alignement axial maximal
    0.008 po
  • Désalignement parallèle maximal
    0.004 po
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Taille du filetage
    M2
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériel des soufflets
    Acier inoxydable
  • Style de couplage
    Serrure
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Instructions d’installation
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144769947
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Température nominale
    212 °F
  • Série
    Centre vestimentaire des soutiens-gorge
  • Raideur de torsion
    4487 po-lb/rad

Aperçu

Description du fabricant
BWC23-CP-6MMX6MM
  • Raideur de torsion élevée
  • Faible charge réactionnaire
  • Aucun entretien requis
  • Faible inertie

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif