Motion
SB 22224  C4  W33 TSS PD

MCGILL
SB 22224 C4 W33 TSS PD

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI03071798
N° MFRSB 22224 C4 W33 TSS PD
Prix3,794.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCGILL
SB 22224 C4 W33 TSS PD

Roulement à rouleaux sphériques – DI 120 mm, DI 215 mm, largeur 58 mm, alésage droit, scellé, C4
N° D’ARTICLE MI03071798
N° MFRSB 22224 C4 W33 TSS PD
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
Prix3,794.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    120 mm
  • Rayon du filet
    0.079 po
  • Extérieur Diamètre  
    215 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Cote de précision
    ISO 15-2008
  • Poids
    19.80 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Type de cage
    Une-pièce
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Revêtement
    Sans revêtement
  • Pays d’origine
    États-Unis d’Amérique
  • Capacité de charge dynamique
    537.6 kN
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482.30.0040
  • Dégagement interne
    C4
  • Type de trou de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    SB 22224 C4 W33 TSS PD
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    726166129439
  • Matériel
    52100 Acier de roulement
  • Température de fonctionnement maximale
    300° F
  • Rpm max.
    2050 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1025 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 300 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Matériau du rouleau
    52100 Acier de roulement
  • Élément roulant
    Rouleau sphérique
  • Type de joint
    Joint unique
  • Série
    22200
  • CUP_NON
    726166129439

Aperçu

Description du fabricant
SB 22224 C4 W33 TSS PD
  • Roulement sphérique série 22200
  • Éléments roulants sphériques séparés à une seule rangée
  • Trou d’huile et rainure de lubrification annulaire
  • Joint haute température des deux côtés
  • Aucune graisse remplie en usine
  • Dégagement interne supérieur à C3