Motion
1704-16-16
1704-16-16 MJ-CODE 61 BRIDE 90D TUBE
N° D’ARTICLE MI03072631
N° MFR1704-16-16
Prix84.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
1704-16-16 MJ-CODE 61 BRIDE 90D TUBE
N° D’ARTICLE MI03072631
N° MFR1704-16-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix84.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1 po
  • Type de taille de fin 1
    1 JIC 37°
  • Extrémité 2 Taille
    1 po
  • Type de taille End 2
    Bride de 2,54 cm
  • Poids
    0.71 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Coude 90°
  • Les deux extrémités du type de genre
    De l’homme à la bride
  • Style/type des deux extrémités
    JIC 37° Évasion à bride
  • Mot-clé de description
    Bride de joint torique standard JIC 37° mâle 1 po. x 1 po. Code 61
  • Style de fin 1
    JIC 37° évasé pour homme
  • Filetage de l’extrémité 1
    (SAE) 1-5/16–12
  • Style de fin 2
    Code 61 Bride de joint torique standard
  • Style de fin 3
    Sans objet
  • Style de fin 4
    Sans objet
  • Matériel
    Acier
  • Placage
    Zinc trivalent
  • Série
    1704

Aperçu

Description du fabricant
1704-16-16 MJ-CODE 61 BRIDE 90D TUBE

Vous pourriez également aimer