Spécifications
Dimensions
- Diamètre du raccord9.0900 po
- Code de taille de raccord50R
- Hauteur5.0000 po
- Poids1.4290 kg
Détails
- Classe A/BA
- Numéro de pièce du concentrateur compatible50R
- Style de couplageStandard
- Type de couplageÉlastomérique
- Duromètre d’élément60 Shore D
- Matériau de l’élémentPolyuréthane 60D (vert)
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant0789011
- Rpm max.3000 tr/min
- Vitesse maximale3000 tr/min
- Plage de température de fonctionnement-40 à +200 °F
- Type de produitAraignées et éléments de raccord de mâchoire
- Types de produitsÉlément flexible
- SérieWrapflex
- Capacité de couple22200 po
- CUP_NON782934152214
Aperçu
Description du fabricant
ÉLÉMENT STANDARD 0789011 WRAPFLEX 50R
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.