Spécifications
Dimensions
- Code de taille de raccord50R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu7.0000 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu7.48 po
- Longueur du moyeu4.1340 po
- Longueur jusqu’à l’alésage3.0300 po
- Alésage maximal4.1250 po
- Alésage minimum1.2500 po
- Diamètre extérieur6.6900 po
- Hauteur totale5.0000 po
- Longueur totale4.1300 po
- Largeur totale6.6900 po
- Poids36.38 lb
Détails
- Type d’alésageRSB
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAlésage brut
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Numéro de catalogue du fabricant0359836
- MatérielAcier
- Vitesse maximale3000 tr/min
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de vis de fixation0
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- Capacité de couple1850 pi-lb
- CUP_NON782934152221
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 50R avec un diamètre de baril extérieur de 7.000-inch et une longueur de 3.03-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la documentation
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la documentation- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la documentation
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.