Motion
Bague 5R HQD « JA » po avec quincaillerie - PM

FALK
5R HQD "JA" Inch Bushing w/Hardware - PM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du collier : 5, mâchoire droite, 1/2 à 1-1/4 po. Alésage, embout QD, acier
N° D’ARTICLE MI03073404
N° MFR5R HQD "JA" Inch Bushing w/Hardware - PM
Prix99.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
5R HQD "JA" Inch Bushing w/Hardware - PM

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du collier : 5, mâchoire droite, 1/2 à 1-1/4 po. Alésage, embout QD, acier
N° D’ARTICLE MI03073404
N° MFR5R HQD "JA" Inch Bushing w/Hardware - PM
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
Prix99.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    JA
  • Code de taille de raccord
    5
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.52 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    550 po
  • CUP_NON
    793699900798

Aperçu

Description du fabricant
3700000 WRAPFLEX 5R HQD JA INCH

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon