Motion
Bague 40R HQD « SF » po avec quincaillerie

FALK
40R HQD "SF" Inch Bushing w/Hardware

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 40, mâchoire droite, embout QD, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073407
N° MFR40R HQD "SF" Inch Bushing w/Hardware
Prix251.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R HQD "SF" Inch Bushing w/Hardware

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du manchon : 40, mâchoire droite, embout QD, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073407
N° MFR40R HQD "SF" Inch Bushing w/Hardware
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
Votre prix251.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    SF
  • Code de taille de raccord
    40
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.906 po
  • Diamètre extérieur
    5.9060 po
  • Poids
    7.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    9100 po
  • CUP_NON
    793699894820

Aperçu

Description du fabricant
BAGUE « PI2 » DE 3700004 40R HQD AVEC

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon