Motion
20R HSB PM 1.1250" BORE1/4 x 1/8 KW 2 SS

FALK
20R HSB PM 1.1250" BORE1/4 x 1/8 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, 1.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI03073420
N° MFR20R HSB PM 1.1250" BORE1/4 x 1/8 KW 2 SS
Prix97.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
20R HSB PM 1.1250" BORE1/4 x 1/8 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 20R, mâchoire droite, 1.1250 po de diamètre, fini avec rainure de clavette et inox, matériau métallique fritté
N° D’ARTICLE MI03073420
N° MFR20R HSB PM 1.1250" BORE1/4 x 1/8 KW 2 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix97.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1.1250 po
  • Code de taille de raccord
    20R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    3.6200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    4.016 po
  • Longueur du moyeu
    2.3620 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.0000 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.2500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7700 po
  • Diamètre extérieur
    3.6200 po
  • Hauteur totale
    3.0000 po
  • Longueur totale
    4.0000 po
  • Largeur totale
    4.0000 po
  • Poids
    2.62 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Métal fritté
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.1250 po
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934170133

Aperçu

Description du fabricant
3700186 WRAPFLEX 20R PM HSB 1.125
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 20R avec un diamètre de baril extérieur de 3.620-inch et une longueur de 1.77-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon