Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Code de taille de raccord40R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu5.1200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu5.906 po
- Longueur du moyeu3.4650 po
- Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu1.6300 po
- Largeur de la rainure de clavette0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.6400 po
- Diamètre extérieur5.1200 po
- Hauteur totale4.0000 po
- Longueur totale6.0000 po
- Largeur totale6.0000 po
- Poids8.20 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuLiquidation
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Profondeur de la rainure de clavette0.2500 po
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation2
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934170225
Aperçu
Description du fabricant
3700192 WRAPFLEX 40R HSB 2.1250"B
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120-inch et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Rexnord Falk True Torque Fluid CouplingsRexnord Falk True Torque Fluid Couplings Catalog
View Literature
Rexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted DrivesRexnord Falk Quadrive Shaft-Mounted, Flange-Mounted, and Screw Conveyor Drives.
View Literature- Rexnord Cooling Tower Solutions
Rexnord Cooling Tower Solutions
View Literature - Rexnord Cooling Tower Case Study
Rexnord Cooling Tower Case Study
View Literature
More resources
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series
Rexnord Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive Success Story Brochure
The Falk CT-Series Cooling Tower Gear Drive overview details a high-performance gearbox solution built to exceed reliability expectations in demanding cooling tower operations. It emphasizes improved durability, reduced maintenance requirements, and optimized power transmission performance for continuous-duty industrial environments.