Motion
50R HSB BORE 3.3750" 7/8 x 7/16 KW 2 SS

FALK
50R HSB 3.3750" BORE 7/8 x 7/16 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 3.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073435
N° MFR50R HSB 3.3750" BORE 7/8 x 7/16 KW 2 SS
Prix583.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
50R HSB 3.3750" BORE 7/8 x 7/16 KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 50R, mâchoire droite, 3.3750 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073435
N° MFR50R HSB 3.3750" BORE 7/8 x 7/16 KW 2 SS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix583.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    3.3750 po
  • Code de taille de raccord
    50R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    7.0000 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    7.48 po
  • Longueur du moyeu
    4.1340 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.7500 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.8750 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.0300 po
  • Diamètre extérieur
    6.6900 po
  • Hauteur totale
    5.0000 po
  • Longueur totale
    8.0000 po
  • Largeur totale
    8.0000 po
  • Poids
    28.82 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.4375 po
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934170287

Aperçu

Description du fabricant
3700198 WRAPFLEX 50R HSB 3.3750"B
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 50R avec un diamètre de baril extérieur de 7.000-inch et une longueur de 3.03-inch pour les raccords élastomères.