Motion
60R HUB RSB

FALK
60R HUB RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 60, 60R, mâchoire droite, 1-5/8 à 5-1/4 po. Alésage, matériel brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073450
N° MFR60R HUB RSB
Prix507.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
60R HUB RSB

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 60, 60R, mâchoire droite, 1-5/8 à 5-1/4 po. Alésage, matériel brut, acier
N° D’ARTICLE MI03073450
N° MFR60R HUB RSB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix507.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    60R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    8.2500 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    8.976 po
  • Longueur du moyeu
    5.3230 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.9400 po
  • Diamètre extérieur
    7.8700 po
  • Hauteur totale
    9.5000 po
  • Longueur totale
    5.3200 po
  • Largeur totale
    9.0600 po
  • Poids
    32.00 kg

Détails

  • Type d’alésage
    RSB
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Alésage brut
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de vis de fixation
    0
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934188732

Aperçu

Description du fabricant
3301259 WRAPFLEX 60R HRB HUB
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à petit trou et à gros trou (RSB) de 60R avec un diamètre de baril extérieur de 8.250-inch et une longueur de 3.94-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer